Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA102/12 TUBETTO LUNGHEZZA 12 MM D=2A4 1000 PZ

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA102/12 TUBETTO LUNGHEZZA 12 MM D=2A4 1000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Kabeldurchmesser - 2...4 mm

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166136850

Artikelnummer

GRA102/12

Herstellernummer

102/12

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Kabeldurchmesser:

2...4 mm

Farbe:

sonstige

Aufdruck:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

12 mm

Verzahnung:

ohne

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

stecken

Tubetto Trasparente Lunghezza 12 mm ?=2 ?4 confezione da 1000 pezzi. Tubetto Trasparente Serie 100, apprezzato per la sua rigidit? e precisione di innesto