Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA101HF/10 TUBETTO HF LUNGHEZZA 10 MM D=1A2 1000 PZ - 101HF/10

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA101HF/10 TUBETTO HF LUNGHEZZA 10 MM D=1A2 1000 PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 1...2 mm

  • Länge - 10 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166516355

Artikelnummer

GRA101HF/10

Herstellernummer

101HF/10

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

1...2 mm

Länge:

10 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA101HF/10 - TUBETTO HF LUNGHEZZA 10 MM D 1A2 1000 PZ