Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA101/MT TUBETTO D=1A2 1 ROLL 25 MT - 101/MT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Verzahnung - ohne

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Kabeldurchmesser - 1...2 mm

  • Länge - 1000 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8013166136607

Artikelnummer

GRA101/MT

Herstellernummer

101/MT

Hersteller

GRA

Ausführung:

sonstige

Verzahnung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Kabeldurchmesser:

1...2 mm

Länge:

1000 mm

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Mit Textfeld:

nein

Aufdruck:

ohne

Montageart:

stecken

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRA101/MT - TUBETTO D 1A2 1 ROLL 25 MT