GRAFOPLAST SRL - GRA050C/04 TRASP CASE CON ASSORTIMENTO PRODOTTI S.P - 050C/04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 350 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166134450
Artikelnummer
GRA050C/04
Herstellernummer
050C/04
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
350 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
250 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
80 mm
Trasp Case con stecche tipo medio , una selezione di tubetti serie 100, serie 200, serie 300, tubetto adesivo per componenti, tubetto fascettabile, 2 linguette , 2 cartelliere, 1 valigetta


