GRAFOPLAST SRL - GRA050A TRASP CASE CON ACCESSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166134252
Artikelnummer
GRA050A
Herstellernummer
050A
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
234 mm
Breite:
180 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
90 mm
Trasp Case contenente 2 linguette di metallo con manico, 1 uncino, 2 cartelliere , 1 valigetta