Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA012C/03 TRASP BOX CON ASSORTIMENTO PRODOTTI EXT - 012C/03

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA012C/03 TRASP BOX CON ASSORTIMENTO PRODOTTI EXT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 234 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166134757

Artikelnummer

GRA012C/03

Herstellernummer

012C/03

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Länge:

234 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

180 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

90 mm

Trasp Box con stecche tipo medio , una selezione di tubetti serie 100 , serie 300, tubetto adesivo per componenti, 2 linguette , 1 cartelliera, 1 valigetta