GRAFOPLAST SRL - GRA012A TRASP BOX CON ACCESSORI - 012A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - sonstige
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166134658
Artikelnummer
GRA012A
Herstellernummer
012A
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Länge:
234 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
90 mm
Trasp Box contenente 2 linguette di metallo, 1 uncino, 1 cartelliera, 1 valigetta


