Startseite

GRAFOPLAST SRL - GRA003A TRASP MICRO KIT CON ACCESSORI - 003A

KopierenKopieren
GRAFOPLAST SRL - GRA003A TRASP MICRO KIT CON ACCESSORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 210 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013166133606

Artikelnummer

GRA003A

Herstellernummer

003A

Hersteller

GRA

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Länge:

210 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

170 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

nein

Höhe:

75 mm

Micro Kit con 1 linguetta, 1 cartelliera, 1 valigetta