GRAFOPLAST SRL - GRA001SK/03 STARTER KIT - 117MBW ESTERO - 001SK/03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 320 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166133200
Artikelnummer
GRA001SK/03
Herstellernummer
001SK/03
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
320 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
280 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
90 mm
Starter Kit con stecche tipo Medio, tubetti serie 100 lunghezza 15 mm, 2 linguette di metallo , 1 unicino, 2 cartelliere, 1 valigetta


