GRAFOPLAST SRL - GRA001SK/01 STARTER KIT - 117GBW ITA - 001SK/01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - sonstige
Farbe - sonstige
Länge - 320 mm
Transparent - nein
Packung
1 ST
EAN
8013166133101
Artikelnummer
GRA001SK/01
Herstellernummer
001SK/01
Hersteller
GRA
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
sonstige
Länge:
320 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
280 mm
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
nein
Höhe:
90 mm
Starter Kit con stecche tipo Grande 3 mm, tubetti serie 200 lunghezza 15 mm, 2 linguette di metallo , 1 unicino, 1 cartelliera, 1 valigetta


