GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5534VE.SM I-DEA PARALUCE IN VETRO VERDE SMER. - 5534VE.SM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - grün
Werkstoff - Glas
Lichtaustritt - direkt
Packung
1 ST
EAN
8010789042001
Artikelnummer
GOC5534VE.SM
Herstellernummer
5534VE.SM
Hersteller
GOC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
grün
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt
Durchmesser:
400 mm
Höhe/Tiefe:
184 mm
Ein GOCCIA ILLUMINAZIONE Produkt
Entdecken Sie die GOCCIA ILLUMINAZIONE-Serie


