GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5531BL I-DEA PARALUCE POLICARBONATO BLU - 5531BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
I-Dea
EAN
8010789041950
Artikelnummer
GOC5531BL
Herstellernummer
5531BL
Hersteller
GOC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Höhe/Tiefe:
184 mm
Durchmesser:
400 mm
Paraluce antivandalo in policarbonato colorato semitrasparente. Resistente al degrado da raggi UV. Speciale rigatura interna frangiluce.


