GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5506 RACCORDO PER PALI D 60 MM - 5506

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ansatzstück
Werkstoff - Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig - 60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser - 67 mm
Einstecktiefe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
8010789078529
Artikelnummer
GOC5506
Herstellernummer
5506
Hersteller
GOC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ansatzstück
Werkstoff:
Aluminium
Zopfdurchmesser mastseitig:
60 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
67 mm
Einstecktiefe:
30 mm
Raccordo per pali standard Ø 60 in alluminio pressofuso primario. Adattabile a qualsiasi palo ø 60 mm. Dimensione: 67x30mm.


