Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5477IN QUANTUM MASCHERA INOX ORIZZONTALE - 5477IN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - Edelstahl

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789045521

Artikelnummer

GOC5477IN

Herstellernummer

5477IN

Hersteller

GOC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenraster

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

Edelstahl

Werkstoff:

Edelstahl

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

193 mm

Breite:

77 mm

Höhe/Tiefe:

10.5 mm

Maschera di rivestimento in inox 316 L. Bloccaggio a scatto + viti inox di sicurezza. Finitura superficiale con satinatura opaca

Ein GOCCIA ILLUMINAZIONE Produkt

Entdecken Sie die GOCCIA ILLUMINAZIONE-Serie