Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5467BI QUANTUM MASCHERA ALLUM. ORIZ.BIANCO - 5467BI

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenraster

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789045743

Artikelnummer

GOC5467BI

Herstellernummer

5467BI

Hersteller

GOC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenraster

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Länge:

190 mm

Breite:

74 mm

Höhe/Tiefe:

8.5 mm

Maschera di rivestimento in alluminio pressofuso. Bloccaggio a scatto + viti inox di sicurezza. Verniciatura a polvere dopo fosfocromatazione stabilizzata raggi UV

GOCCIA ILLUMINAZIONE

Ein GOCCIA ILLUMINAZIONE Produkt

Entdecken Sie die GOCCIA ILLUMINAZIONE-Serie