GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5360 STAFFA PER SCATOLA 3 MODULI - 5360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 94 mm
Breite - 57 mm
Packung
1 ST
EAN
8010789091894
Artikelnummer
GOC5360
Herstellernummer
5360
Hersteller
GOC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
94 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
2 mm
Staffa accessorio per fissaggio a sporgere di Stamp.


