Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5359 STAMP CONTROCASSA PER 5323 - 5359

KopierenKopieren
GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5359 STAMP CONTROCASSA PER 5323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für HV-Leuchten - nein

  • Geeignet für NV-Leuchten - nein

  • Geeignet für LED-Leuchten - ja

  • Anwendung - Hohlwand

  • Mit Betriebsgeräteraum - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789083882

Artikelnummer

GOC5359

Herstellernummer

5359

Hersteller

GOC

Geeignet für HV-Leuchten:

nein

Geeignet für NV-Leuchten:

nein

Geeignet für LED-Leuchten:

ja

Anwendung:

Hohlwand

Mit Betriebsgeräteraum:

nein

Einbaulänge:

187 mm

Einbaubreite:

187 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

72 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Controcassa fornita con coperchio, progettata espressamente per l’incasso delle lampade STAMP. Adatta ai cod. 5323. Agevola l’applicazione sia nel caso di incasso a muro, sia sul cassero per cemento a vista per ottenere una reale ed effettiva sporgenza zero