GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5358 STAMP CONTROCASSA PER 5321-5331 - 5358

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - nein
Einbaubreite - 120 mm
Packung
1 ST
EAN
8010789083875
Artikelnummer
GOC5358
Herstellernummer
5358
Hersteller
GOC
Anwendung:
Hohlwand
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
nein
Einbaubreite:
120 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
120 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
71 mm


