GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC5352 STAMP DISTANZIALE PER 5323 - 5352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter
Farbe - grau
Werkstoff - Aluminium
Länge - 168 mm
Breite - 168 mm
Packung
1 ST
EAN
8010789084087
Artikelnummer
GOC5352
Herstellernummer
5352
Hersteller
GOC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Farbe:
grau
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
168 mm
Breite:
168 mm
Höhe:
10 mm
Distanziale per ingresso cavi laterale per corpo 5323.


