Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1542IN PASSUM FLANGIA D 245 INOX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Edelstahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Höhe - 3 mm

  • Durchmesser - 245 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789075733

Artikelnummer

GOC1542IN

Herstellernummer

1542IN

Hersteller

GOC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Edelstahl

Farbe:

Edelstahl

Höhe:

3 mm

Durchmesser:

245 mm

Passum Up Ø 245 - Flange intercambiabili - Inox AISI 316L. Finitura: satinato fine. Dimensione: D1: Ø245 mm. S: 3 mm.