GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1533IN PASSUM FLANGIA 180X180 INOX - 1533IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 180 mm
Breite - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
8010789075726
Artikelnummer
GOC1533IN
Herstellernummer
1533IN
Hersteller
GOC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
180 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
3 mm
Passum Up Ø 180. Flange intercambiabili. Inox AISI


