GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1532IN PASSUM FLANGIA D 180 INOX - 1532IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Edelstahl
Höhe - 3 mm
Durchmesser - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
8010789075719
Artikelnummer
GOC1532IN
Herstellernummer
1532IN
Hersteller
GOC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Edelstahl
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
180 mm
Passum Up Ø 180 - Flange intercambiabili - Inox AISI 316L. Flangia di rivestimento in inox AISI 316 L. Finitura: satinato fine. Colore: inox 316.


