GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1523IN PASSUM FLANGIA 125X125 INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Edelstahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 125 mm
Breite - 125 mm
Packung
1 ST
EAN
8010789075702
Artikelnummer
GOC1523IN
Herstellernummer
1523IN
Hersteller
GOC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Edelstahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
125 mm
Breite:
125 mm
Höhe:
3 mm
Passum Up Ø 125 - Flange intercambiabili - Inox AISI 316L. Finitura: satinato fine. Dimensione: A: 125 mm. B: 125 mm. S: 3 mm.



