GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1498 PASSUM UP D 180 INOX 7-8W GU10 - 1498

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe - Edelstahl
Mit Leuchtmittel - ja
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010789079915
Artikelnummer
GOC1498
Herstellernummer
1498
Hersteller
GOC
Schutzart (IP):
IP67
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Fassung:
GU10
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Außendurchmesser:
156.5 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Max. Belastung:
3500 kg
Nennstrom:
350...350 mA
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
128.5 mm


