GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1496 PASSUM UP D 125 INOX 5W GU10 - 1496

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - GU10
Gehäusefarbe - Edelstahl
Packung
1 ST
EAN
8010789079847
Artikelnummer
GOC1496
Herstellernummer
1496
Hersteller
GOC
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GU10
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
112 mm
Außendurchmesser:
107 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
ja


