GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14953K PASSUM UP D125 INOX 4W LED 38°3000K - 14953K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8010789079786
Artikelnummer
GOC14953K
Herstellernummer
14953K
Hersteller
GOC
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
350...350 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
4...4 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
410...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
107 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
112 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
nein


