GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14844K PASSUM D70 INOX 3W LED 4000K 24V DC - 14844K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8010789079588
Artikelnummer
GOC14844K
Herstellernummer
14844K
Hersteller
GOC
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Spannungsart:
DC
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
3...3 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
185...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
61 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
66.5 mm
Max. Belastung:
2000 kg
Überrollbar:
nein


