GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1444 PASSUM UP D245 ALLUMINIO 30W E27 - 1444
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Gehäusefarbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8010789074118
Artikelnummer
GOC1444
Herstellernummer
1444
Hersteller
GOC
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Außendurchmesser:
218 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
265.5 mm
Max. Belastung:
3500 kg
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


