GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC14424K90 PASSUM D245 ALL.29,5W LED 90° 4000K - 14424K90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8010789078871
Artikelnummer
GOC14424K90
Herstellernummer
14424K90
Hersteller
GOC
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Außendurchmesser:
218 mm
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Überrollbar:
ja
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
265.5 mm
Max. Belastung:
3500 kg
Nennstrom:
350...350 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3600...0 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


