Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1434 PASSUM UP D 180 ALLUMINIO 7-8W GU10 - 1434

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Einbauhöhe/-tiefe - 128.5 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789074095

Artikelnummer

GOC1434

Herstellernummer

1434

Hersteller

GOC

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Einbauhöhe/-tiefe:

128.5 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

GU10

Justierbar:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Außendurchmesser:

156.5 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Überrollbar:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Max. Belastung:

3500 kg

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Passum Up Ø 180 - Corpo lampada. Materiale: lega Al primario a basso tenore di rame con verniciatura anticorrosione. Adatto per l’installazione a parete o pavimento. Temperatura sul vetro < 40°C / Carico max 3500 Kg. Insieme cassaforma + corpo lampada + flangia per uso calpestabile + carrabile. Per GU10 driver non necessario. Ottica basculante ±15°. Apparecchio fornito senza sorgente luminosa. Lampada: GU10 7-8W.