GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1431 PASSUM D 180 CASSAFORMA - 1431
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Einbauhöhe/-tiefe - 135 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8010789073869
Artikelnummer
GOC1431
Herstellernummer
1431
Hersteller
GOC
Anwendung:
Hohlwand
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Passum Up Ø 180 - Cassaforma. Cassaforma in tecnopolimero a perdere. Incasso a terra o parete. Dimensione: D2: Ø300 mm. D1: Ø166 mm. H: 135 mm.


