GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1424 PASSUM UP D 125 ALLUMINIO 5W GU10 - 1424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - GU10
Gehäusefarbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8010789075610
Artikelnummer
GOC1424
Herstellernummer
1424
Hersteller
GOC
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
GU10
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Außendurchmesser:
107 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
112 mm
Überrollbar:
ja
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja