GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1423 PASSUM D 125 ULTRAFLAT CASSAFORMA - 1423

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Werkstoff - Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
8010789074316
Artikelnummer
GOC1423
Herstellernummer
1423
Hersteller
GOC
Anwendung:
Hohlwand
Werkstoff:
Kunststoff
Einbauhöhe/-tiefe:
70 mm
Passum Up Ø 125 Ultraflat - Cassaforma. Cassaforma in tecnopolimero a perdere. Dimensione: D2: Ø160 mm. D1: Ø115 mm. H: 70 mm. Incasso a terra o parete basso spessore.


