Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1096VE K3 FILTRO DICROICO VERDE - 1096VE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Farbfilter

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Werkstoff - Glas

  • Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - strukturiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789048096

Artikelnummer

GOC1096VE

Herstellernummer

1096VE

Hersteller

GOC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Farbfilter

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff:

Glas

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Farbe:

grün

Länge:

113 mm

Breite:

108 mm

Höhe/Tiefe:

4 mm

Filtro colore con trattamento dicroico. Vetro in borosilicato. Telaio in acciaio nero. 1 filtro per 1 faccia.

GOCCIA ILLUMINAZIONE

Ein GOCCIA ILLUMINAZIONE Produkt

Entdecken Sie die GOCCIA ILLUMINAZIONE-Serie