GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1096RO K3 FILTRO DICROICO ROSSO - 1096RO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Farbfilter
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Glas
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - strukturiert
Packung
1 ST
Produktserien
K³ Power
EAN
8010789048898
Artikelnummer
GOC1096RO
Herstellernummer
1096RO
Hersteller
GOC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Farbfilter
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Glas
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Farbe:
rot
Länge:
113 mm
Breite:
108 mm
Höhe/Tiefe:
4 mm


