Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1096BL K3 FILTRO DICROICO BLU - 1096BL

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Farbfilter

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Werkstoff - Glas

  • Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - strukturiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8010789048089

Artikelnummer

GOC1096BL

Herstellernummer

1096BL

Hersteller

GOC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Farbfilter

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Werkstoff:

Glas

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

strukturiert

Farbe:

blau

Länge:

113 mm

Breite:

108 mm

Höhe/Tiefe:

4 mm

Filtro colore con trattamento dicroico. Vetro in borosilicato. Telaio in acciaio nero. 1 filtro per 1 faccia.

GOCCIA ILLUMINAZIONE

Ein GOCCIA ILLUMINAZIONE Produkt

Entdecken Sie die GOCCIA ILLUMINAZIONE-Serie