GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1093 K3 WRITER SAGOMATORE A FOGLIA - 1093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - indirekt
Werkstoff - Stahl
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - strukturiert
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8010789048041
Artikelnummer
GOC1093
Herstellernummer
1093
Hersteller
GOC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
indirekt
Werkstoff:
Stahl
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Farbe:
schwarz
Länge:
113 mm
Breite:
108 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Ein GOCCIA ILLUMINAZIONE Produkt
Entdecken Sie die GOCCIA ILLUMINAZIONE-Serie


