GOCCIA ILLUMINAZIONE - GOC1091 K3 WRITER LENTE A 1 LAMA - 1091

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Glas
Lichtaustritt - indirekt
Länge - 113 mm
Packung
1 ST
EAN
8010789048027
Artikelnummer
GOC1091
Herstellernummer
1091
Hersteller
GOC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
indirekt
Länge:
113 mm
Breite:
108 mm
Höhe/Tiefe:
8 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert
Ein GOCCIA ILLUMINAZIONE Produkt
Entdecken Sie die GOCCIA ILLUMINAZIONE-Serie


