Startseite

GIRA - GIR838000 SENS.METEO P.CENTRALE METEO (KNX) - 838000

KopierenKopieren
GIRA - GIR838000 SENS.METEO P.CENTRALE METEO (KNX)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337124436

Artikelnummer

GIR838000

Herstellernummer

838000

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Leistungsaufnahme:

5 W

Mit Busankopplung:

nein

Mit DCF77:

nein

Akustisches Signal:

nein

Mit Heizung:

ja

Farbe:

sonstige

Analogeingang:

nein

Wetterstation:

ja

Schutzart (IP):

IP44

Sensore meteo per centrale meteo (KNX) - Il sensore meteo viene utilizzato in combinazione con la centrale meteo (5174 00) e dispone dei seguenti sensori:- Luminosità da tre direzioni (a 90° di distanza tra loro, punti cardinali: est, sud, ovest)- Temperatura- Velocità del vento- Sensore delle precipitazioni, con riscaldamento integrato.- Il sensore meteo trasmette i valori dei sensori alla centrale meteo, che valuta le informazioni dei sensori e le invia al bus KNX.- Il sensore meteo è in grado di comunicare con un massimo di 20 centrali meteo.