Startseite

GIRA - GIR5579925 P.FRONT. MOD.CITOFONO EST. - 5579925

KopierenKopieren
GIRA - GIR5579925 P.FRONT. MOD.CITOFONO EST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Leseverfahren biometrisch - nein

  • Leseverfahren Code - nein

  • Leseverfahren Datenträger - nein

  • Installationstechnik - Bus-System

Packung

  • 1 ST

EAN

4010337100829

Artikelnummer

GIR5579925

Herstellernummer

5579925

Hersteller

GIR

Ausführung:

sprechen/klingeln

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Installationstechnik:

Bus-System

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Inneneinsatz:

nein

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Enthält Tastenfeld:

nein

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Farbe:

schwarz

Pannello frontale modulo citofono esterno System 106 nero opaco