GIRA - GIR5563925 MOD.VOCALE - 5563925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sprechen/klingeln
Leseverfahren biometrisch - nein
Leseverfahren Code - nein
Leseverfahren Datenträger - nein
Installationstechnik - Bus-System
Packung
1 ST
Produktserien
System 106
EAN
4010337100690
Artikelnummer
GIR5563925
Herstellernummer
5563925
Hersteller
GIR
Ausführung:
sprechen/klingeln
Leseverfahren biometrisch:
nein
Leseverfahren Code:
nein
Leseverfahren Datenträger:
nein
Installationstechnik:
Bus-System
Unterputzmontage:
nein
Aufputzmontage:
nein
Mit Gehäuse:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Geeignet für Inneneinsatz:
nein
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Enthält Tastenfeld:
nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Manuell einstellbare Kamera:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Farbe:
schwarz


