Startseite

GIRA - GIR5534925 MOD.TASTI CHIAM. 4-M - 5534925

KopierenKopieren
GIRA - GIR5534925 MOD.TASTI CHIAM. 4-M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sprechen/klingeln

  • Leseverfahren biometrisch - nein

  • Leseverfahren Code - nein

  • Leseverfahren Datenträger - nein

  • Installationstechnik - Bus-System

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 106

EAN

4010337100737

Artikelnummer

GIR5534925

Herstellernummer

5534925

Hersteller

GIR

Ausführung:

sprechen/klingeln

Leseverfahren biometrisch:

nein

Leseverfahren Code:

nein

Leseverfahren Datenträger:

nein

Installationstechnik:

Bus-System

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

nein

Mit Gehäuse:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Geeignet für Inneneinsatz:

nein

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Enthält Tastenfeld:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Manuell einstellbare Kamera:

nein

Hörgerätekompatibel:

nein

Farbe:

schwarz

Modulo pulsanti di chiamata System 106 nero opaco 4 moduli - Pulsante di chiamata piacevole da usare, a prova di atti vandalici e antigraffio.- Modifiche funzionali, ad es. da 2 a 4 moduli, possono essere realizzate facilmente sostituendo i tasti.- Sono possibili diverse varianti di diciture. Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira{b}www.beschriftung.gira.de{\b}.