Startseite

GIRA - GIR5505902 AP-Gehause 5f System 106 Verkehrsweiss(l - 5505902

KopierenKopieren
GIRA - GIR5505902 AP-Gehause 5f System 106 Verkehrsweiss(l

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 5

  • Diebstahlsicherung integrierbar - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Montageart - Aufputz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 106

EAN

4010337022985

Artikelnummer

GIR5505902

Herstellernummer

5505902

Hersteller

GIR

Anzahl der Einheiten:

5

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Montageart:

Aufputz

Breite:

106.5 mm

Höhe:

25.35 mm

Tiefe:

532.5 mm

System 106 Aufputz-Gehäuse 5fach Verkehrsweiß (lackiert) Unabhängig vom Baufortschritt können die Gehäuse schon beim Rohbau montiert werden. Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden. Gehäuse in einer verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Merkmale: - Sehr geringe Aufbauhöhe von 28,4 mm. - Vertikale und horizontale Montage (nur bei Aufputz-Gehäuse 2fach, 3fach, 4fach und 5fach)ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort. - Für die Verwendung auf Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet. Hinweise : - Aufputz-Gehäuse 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul.