GIRA - GIR543700 Funk Jal.aktor 1f REG Gira eNet - 543700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Non-Design
EAN
4010337774297
Artikelnummer
GIR543700
Herstellernummer
543700
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
eNet
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Anzahl der Eingänge:
1
Max. Schaltleistung:
1000 W
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
nein
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20


