Startseite

GIRA - GIR543100 Funk Dimmaktor 4f REG Gira eNet - 543100

KopierenKopieren
GIRA - GIR543100 Funk Dimmaktor 4f REG Gira eNet

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337774266

Artikelnummer

GIR543100

Herstellernummer

543100

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

eNet

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

8

Mit Busankopplung:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge:

4

Ausgangsleistung:

250...250 W

Leistungszusatz verwendbar:

nein

Lastart:

universal

Max. Schaltleistung LED:

50 W

Spannung:

230...230 V

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

eNet Funk Dimmaktor 4fach 4 x 250 W VA REG Merkmale: Mit eNet Server einstellbar:: - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. - Bediensperren. - Update der Gerätesoftware. - Der eNet Funk Dimmaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zum Schalten und Dimmen verschiedener elektrischer Lasten. - Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. - Lampenschonendes Einschalten. - Einschalt- und Minimalhelligkeit für jeden Ausgang speicherbar. - Szenenbetrieb. - Statusanzeige der Ausgänge mit LED. - Statusrückmeldung an eNet Funksensoren. - Parallelschaltung mehrerer Ausgänge bis zu einer Last von 950 W möglich. - Kurzschluss- und Übertemperaturschutz. - Automatische oder manuelle Einstellung des Dimmverfahrens. Mit eNet Server einstellbar:: - Maximale Helligkeit. - Dimmverfahren. - Dimmgeschwindigkeit. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Auf- bzw. Abdimmrampe. - Abschaltvorwarnung. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Hotelfunktion. - Lichtregelung. Hinweise : - Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt.