Startseite

GIRA - GIR542200 Funk Steuereinheit DALI 1f Mini Gira eNe - 542200

KopierenKopieren
GIRA - GIR542200 Funk Steuereinheit DALI 1f Mini Gira eNe

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337774198

Artikelnummer

GIR542200

Herstellernummer

542200

Hersteller

GIR

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

eNet

Montageart:

Unterputz

Vor Ort-/Handbedienung:

nein

Anzahl der Ausgänge:

1

Schutzart (IP):

IP20

Mit Busankopplung:

nein

eNet Funk Steuereinheit DALI 1fach Mini Merkmale: Mit eNet Server einstellbar:: - Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. - Bediensperren. - Update der Gerätesoftware. - Die eNet Funk Steuereinheit DALI ermöglicht das Schalten und Helligkeitseinstellung von DALI-Leuchten. - Gemeinsame Bedienung aller angeschlossenen DALI-Vorschaltgeräte, Broadcast. - DALI-Vesorgung für max. zwölf Teilnehmer. - Parallelschalten von bis zu sechs Funk Steuereinheiten DALI Mini um max. 72 Teilnehmer zu versorgen. - Einschalt- und Minimalhelligkeit speicherbar. - Szenenbetrieb. - Statusrückmeldung an eNet Funksender. - Kurzschluss- und Übertemperaturschutz. Mit eNet Server einstellbar:: - Maximale Helligkeit. - Dimmgeschwindigkeit. - Nachlaufzeit. - Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. - Auf- bzw. Abdimmrampe. - Abschaltvorwarnung. - Dauer-Ein, Dauer-Aus. - Hotelfunktion. - Lichtregelung. - Repeaterfunktion. - Lokalisierung des Geräts. Hinweise : - Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuseoder im Einbauadapter.