Startseite

GIRA - GIR541000 S3000 Impulseins. Einsatz - 541000

KopierenKopieren
GIRA - GIR541000 S3000 Impulseins. Einsatz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Leuchtstofflampe/Energiesparlampe - ja

  • Geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe - ja

  • Geeignet für gewickelten Niedervolttrafo - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Non-Design

EAN

4010337048305

Artikelnummer

GIR541000

Herstellernummer

541000

Hersteller

GIR

Montageart:

Unterputz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Leuchtstofflampe/Energiesparlampe:

ja

Geeignet für 230 V Glühlampe/Halogenlampe:

ja

Geeignet für gewickelten Niedervolttrafo:

ja

Geeignet für elektronischen Niedervolttrafo:

ja

Geeignet für Treppenlichtzeitschalter:

nein

Nur geeignet als Nebenstelle:

nein

Eingang für Nebenstelle:

nein

Mit Neutralleiter-Kontakt:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Nennspannung:

230 V

Min. Tiefe der Gerätedose:

24 mm

Umgebungstemperatur:

5...45 °C

System 3000 Impulseinsatz Merkmale: - Manuelles oder automatisches Einschalten eines Treppenlichtautomaten. - Manuelles Schalten mit System 3000 Bedienaufsatz. - Automatisches Schalten mit Bewegungsmelderaufsatz oder Präsenz- und Bewegungsmelder 360-Aufsatz Bluetooth aus dem System 3000.