Startseite

GIRA - GIR5361600 S3000 Bedienaufs. Pfeile System 55 Edels - 5361600

KopierenKopieren
GIRA - GIR5361600 S3000 Bedienaufs. Pfeile System 55 Edels

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anwendung - steuern elektrischer Verbraucher

  • Geeignet für Dimmeinsatz - ja

  • Geeignet für Jalousieeinsatz - ja

  • Geeignet für Schalteinsatz - ja

  • Mit Abdeckung - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

System 55 Across programs

EAN

4010337027324

Artikelnummer

GIR5361600

Herstellernummer

5361600

Hersteller

GIR

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Geeignet für Dimmeinsatz:

ja

Geeignet für Jalousieeinsatz:

ja

Geeignet für Schalteinsatz:

ja

Mit Abdeckung:

ja

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Transparent:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Anzahl der Tasten:

1

Anzahl der Betätigungspunkte:

2

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

System 3000 Bedienaufsatz Pfeilsymbole Edelstahl