GIRA - GIR5051003 Tastsens.4 24 V 1f TS4 Weiss - 5051003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Produktserien
TS4
EAN
4010337074960
Artikelnummer
GIR5051003
Herstellernummer
5051003
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit Busankopplung:
nein
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit Display:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Mit Raumthermostat:
ja
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20


