GIRA - GIR5022219 Wippenset 2f Tastsens.4 TS4 Edelstahl - 5022219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Produktserien
TS4
EAN
4010337072072
Artikelnummer
GIR5022219
Herstellernummer
5022219
Hersteller
GIR
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der Tasten:
1
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Transparent:
nein


